Esecuzione:
Descrizione:
I perni e i gambi per montare gli utensili per finitura e lucidatura sono disponibili con filettature e diametri diversi nonché in versioni differenti. Perno di bloccaggio compatibile con ruote abrasive POLINOX, mole a disco per finitura Poliflex, dischi in feltro e in panno.
Proprietà:
- Tipo PFERD: BO 8/10 6-20
- Zona di bloccaggio da: 6 mm
- Zona di bloccaggio fino a: 20 mm
- Compatibile con foro ø [mm]: 10
- Versione: nessuna informazione
- Ø gambo metrico: 8 mm
- Ø filettatura: nessuna informazione
- Lunghezza, gambo: 30
Vantaggi:
- Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi.
Uso:
Tipi di azionamento: trapano a colonna; azionamento ad albero flessibile; trapano; smerigliatrice diritta.
Materiale:
Altamente economico grazie al cambio rapido degli utensili.