Izvedba:
Opis:
Vijaki in vpenjala za vpenjala orodja za fino brušenje in poliranje so na voljo z različnimi navoji in premeri gredi ter v različnih izvedbah. Primeren držalo orodij za brusne plošče POLINOX, poliflex fino brusne plošče, kolute iz klobučevine in prstane iz tkanine.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: BO 8/10 6-20
- Razpon vpenjanja: 6 mm
- Razpon vpenjanja do: 20 mm
- Primerno za izvrtino ø [mm]: 10
- Izvedba: Brez specifikacij
- Ø Metrična gred: 8 mm
- Ø nit: Brez specifikacije
- Dolžina, gred: 30 mm
Prednosti:
- Visoka stroškovna učinkovitost zaradi hitre menjave orodja.
Uporaba:
Vrste pogonov: stroj za vrtanje stebrov; pogon z gibljivo gredjo; vrtalni stroj; ravni brusilnik
Material:
Visoka učinkovitost zaradi hitre menjave orodja.