Boulon de serrage pour meules avec alésage 10 mm, tige Ø 8 mm, plage de serrage 6-20 mm

Réf.: 4007220297667
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
Référence article 4007220297667
EAN / GTIN 4007220297667
Réf. fabricant 42400008
Article hors catalogue L51050 263

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Les boulons et tiges destinés à recevoir les outils de ponçage fin et de polissage sont disponibles avec différents filetages et diamètres de tige ainsi que dans différentes versions. Porte-outil adapté aux roues abrasives POLINOX, meules plates de finition Poliflex, disques feutre et meules en tissu.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: BO 8/10 6-20
  • Plage de serrage de: 6 mm
  • Plage de serrage jusqu’à: 20 mm
  • Pour ø d’alésage [mm]: 10
  • Exécution: Aucune indication
  • Ø de la tige, métrique: 8 mm
  • Ø de filetage: Aucune indication
  • Longueur, tige: 30

Avantage(s):

  • Rentabilité élevée grâce aux changements rapides d'outil.

Utilisation:

Types d'entraînement : perceuse à colonne ; entraînement par arbre flexible ; perceuse ; meuleuse droite

Matière(s):

Grande rentabilité grâce au changement rapide d'outils.