Esecuzione:
- senza valigetta da trasporto
Descrizione:
Le macchine elettriche sono molto versatili. In proporzione alle loro dimensioni e al loro peso sono macchine molto potenti. Sono particolarmente adatte all'utilizzo di utensili abrasivi che richiedono un numero di giri costante. Le macchine elettriche possono lavorare in qualsiasi applicazione. Sono utilizzate in molti settori e nei più svariati processi produttivi. La regolazione elettrica variabile del numero di giri permette di impiegare i più svariati utensili su un'unica macchina. La smerigliatrice a nastro per tubi elettrica con regolazione variabile del numero di giri è dotata di un braccio telescopico regolabile per l’utilizzo di nastri di diverse lunghezze. Il rullo guida bloccabile consente un aumento della pressione di contatto o un angolo di avvolgimento grande. I dischi laterali fissi servono per la protezione del pezzo da lavorare. Cavo di rete da 4 m, 1 chiave di serraggio, 2 rotoli di nastro da 35 mm e 2 rotoli di nastro da 40 mm. Macchina per utensili con connettore UE e da 230 V.
Proprietà:
- Potenza assorbita: 1700 Watt
- Potenza resa: 1000 Watt
- Velocità nastro, da: 8.2 m/s
- Velocità nastro, fino a: 22.8 m/s
- Versione: senza valigetta da trasporto
- Voltaggio, da: 230 Volt
- Larghezza nastro utilizzabile: 12–40
- Larghezza metrica: 77 mm
- Larghezza nastro utilizzabile: 610–820
- Lunghezza metrica: 595 mm
- Peso netto: 4.027 kg
- Altezza: 190 mm
Vantaggi:
- La smerigliatrice a nastro per tubi con rullo guida regolabile può essere adattata a diversi diametri di tubo.
- Elettronica digitale per mantenere costante il numero di giri.
- Protezione da sovraccarico.
- Avvio lento a protezione dell’operatore, dell’utensile e della macchina per utensili.
- Bloccaggio del mandrino.