Provedení:
Popis:
Elektrické pohony jsou ″univerzální univerzální univerzální univerzální univerzální″. Nabízejí vysoký výkon, pokud jde o jejich velikost a hmotnost. Jsou vhodné zejména pro hlavice s bruskami, které vyžadují konstantní Otáčky. Elektrické pohony lze používat téměř všude. Používají se v mnoha průmyslových odvětvích v různých procesech. Plynule měnitelná elektronická regulace otáček umožňuje hlavice různých nástrojů na jednom nástrojové jednotce. Elektrická trubková pásová bruska s plynulou regulací otáček má nastavitelné teleskopické rameno pro použití různých délek pásu. Uzamykatelný vodicí váleček umožňuje zvýšený přítlak nebo velké úhly ovíjení. Pevná boční okna slouží k ochraně obrobku. 4 m napájecí kabel, 1 klíče, 2 35 mm válečky pásu a 2 40 mm válečky pásu. Pohon s 230 v a EU zástrčkou.
Charakteristika:
- Příkon: 1700 wattů
- Výstupní výkon: 1000 wattů
- Rychlost pásu, od: 8,2 m /s.
- Rychlost pásu, až: 22,8 m /s.
- Verze: Bez přepravní kufr
- Napětí, od: 230 voltů
- Použitelná šířka pásma: 12–40
- Metrika šířky: 77 mm
- Použitelná šířka pásma: 610–820
- Metrické délky: 595 mm
- Čistá hmotnost: 4027 kg
- Výška: 190 mm
Výhoda:
- Bruska na trubkový řemen s nastavitelným vodicím válečkem pásu může být přizpůsobena různým průmětům trubek.
- Digitální elektronika pro Constant Otáčky.
- Ochrana proti přetížení.
- Jemný start-up pro ochranu lidí, nástrojů a pohonů.
- Aretace vřetena.