• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrorohrbandschleifer EBER 17/75 R 230 Volt/22,8 m/s Bandlänge:610-820 mmxBreite 12-40 mm

Artikel-Nr.: 4007220217757
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
Produktart Rohrbandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220217757
EAN / GTIN 4007220217757
Herstellernummer 83200250

Beschreibung

Ausführung:

  • ohne Transportkoffer

Beschreibung:

Elektroantriebe sind „universelle Alleskönner“. Sie bieten, gemessen an ihrer Größe und ihrem Gewicht, eine hohe Leistung. Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz mit Schleifwerkzeugen, die eine konstante Drehzahl benötigen. Elektroantriebe sind nahezu überall einsetzbar. Sie werden in vielen Branchen in unterschiedlichen Prozessen verwendet. Die stufenlose elektronische Drehzahlregelung ermöglicht den Einsatz verschiedenster Werkzeuge auf einem einzigen Werkzeugantrieb. Der Elektro-Rohrbandschleifer mit stufenloser Drehzahlregulierung verfügt über einen verstellbaren Teleskoparm zur Nutzung verschiedener Bandlängen. Die arretierbare Führungsrolle ermöglicht einen erhöhten Anpressdruck oder großen Umschlingungswinkel. Die feststehenden Seitenscheiben dienen zum Schutz des Werkstücks. 4 m Netzkabel, 1 Spannschlüssel, 2 Bandrollen 35 mm und 2 Bandrollen 40 mm. Antrieb mit 230 V und EU-Stecker.

Merkmal:

  • Leistungsaufnahme: 1700 Watt
  • Leistungsabgabe: 1000 Watt
  • Bandgeschwindigkeit, von: 8.2 m/s
  • Bandgeschwindigkeit, bis: 22.8 m/s
  • Ausführung: ohne Transportkoffer
  • Spannung, von: 230 Volt
  • Einsetzbare Bandbreite: 12–40
  • Breite metrisch: 77 mm
  • Einsetzbare Bandbreite: 610–820
  • Länge metrisch: 595 mm
  • Nettogewicht: 4.027 kg
  • Höhe: 190 mm

Vorteil:

  • Der Rohrbandschleifer mit verstellbarer Bandführungsrolle lässt sich an verschiedene Rohrdurchmesser anpassen.
  • Digitalelektronik für konstante Drehzahl.
  • Überlastungsschutz.
  • Sanfter Anlauf zum Schutz von Mensch, Werkzeug und Antrieb.
  • Spindelarretierung.