Esecuzione:
Descrizione:
I perni e i gambi per montare gli utensili per finitura e lucidatura sono disponibili con filettature e diametri diversi nonché in versioni differenti. Perno di bloccaggio per utensili POLIROLL e POLICO.
Proprietà:
- Tipo PFERD: BO 6-50-8
- Versione: nessuna informazione
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Ø filettatura: nessuna informazione
- Lunghezza, gambo: 30
Vantaggi:
- Cambio utensile possibile senza togliere il perno dalla pinza della macchina utensile.
Uso:
Tipi di azionamento: azionamento ad albero flessibile; smerigliatrice diritta
Materiale:
Cambio dell'utensile possibile senza sbloccare il supporto dalla pinza dell'azionamento dell'utensile.
Fornitura:
- Perno di bloccaggio BO 6-50-8 – compatibile con PCO 1050. L’inclinazione del cono di bloccaggio è di 5°.
Nota:
Portautensili BO 6-50-8 - adatto per PCO 1050. Il cono della parte di serraggio è di 5°.