• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Perno para POLICO adecuado para dimensiones Ø 10x 50 mm mango Ø 6 mm

Número de artículo: 4007220152232
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
Número de artículo 4007220152232
EAN / GTIN 4007220152232
Número del fabricante 42706508
Número L L51100 3

Descripción

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

Para las herramientas de afinado y pulido disponemos de pernos y mangos de fijación en diferentes roscas, diámetros y ejecuciones. Perno para herramientas POLIROLL y POLICO.

Característica:

  • PFERD Tipo: BO 6-50-8
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Ø rosca: Ninguna indicación
  • Longitud, mango: 30

Ventaja:

  • Se puede cambiar la herramienta sin necesidad de quitar el perno de las pinzas de la máquina.

Aplicación:

Tipos de accionamiento: accionamiento por eje flexible; amoladora recta

Material:

Posibilidad de cambiar la herramienta sin necesidad de soltar el portaherramientas de la pinza del accionamiento.

Volumen de suministro:

  • Perno BO 6-50-8, válido para PCO 1050. El cono de la parte de fijación es de 5º.

Nota:

Portaherramientas BO 6-50-8 - adecuado para PCO 1050. El cono de la pieza de sujeción es de 5°.