Gereedschapshouders voor POLICO geschikt voor afmeting Ø 10x 50 mm stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220152232
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
Artikelnummer 4007220152232
EAN/GTIN 4007220152232
Nummer fabrikant 42706508
L-nummer L51100 3

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Bouten en stiften voor de opname van fijnslijp- en polijstgereedschappen zijn beschikbaar met verschillende schroefdraden en stiftdiameters alsmede in verschillende uitvoeringen. Gereedschapshouders voor POLIROLL- en POLICO-gereedschappen.

Kenmerk:

  • PFERD type: BO 6-50-8
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Ø schroefdraad: niet gespecificeerd
  • Lengte, stift: 30

Voordeel:

  • Gereedschapswissel is mogelijk zonder de houder van de spantang van de gereedschapsaandrijving te verwijderen.

Toepassing:

Type aandrijving: flexibele asaandrijving; rechte slijpmachine

Materiaal:

Gereedschapswissel mogelijk zonder de houder uit de spantang van de gereedschapsaandrijving te klemmen.

Levering:

  • Gereedschapshouder BO 6-50-8 – geschikt voor PCO 1050. De conus van het spandeel bedraagt 5°.

Tip:

Gereedschapshouder BO 6-50-8 - geschikt voor PCO 1050. De conus van het opspandeel is 5°.