Execuţie:
Descriere:
Șuruburile și brăzdarele pentru suport de scule de șlefuire și lustruire fină sunt disponibile cu diferite fire și diametre ale arborelui, precum și în diferite modele. suport de scule pentru instrumente POLIROLL și POLICO.
Caracteristică:
- Tip Pferd: BO 6-50-8
- Execuție: Fără specificații
- Ø arbore metric: 6 mm
- Ø filet: Fără specificații
- Lungime, arbore: 30 mm
Avantaj:
- Schimbarea sculei este posibilă fără a scoate suportul din bucşă elastică-ul unității de acționare a sculei.
Aplicaţie:
Tipuri de acționare: Acționare cu arbore flexibil; Polizor drept
Material:
Schimbarea sculei este posibilă fără a desprinde suportul de la pința de prindere a uneltei.
Livrare:
- suport de scule BO 6-50-8 – potrivit pentru PCO 1050. Conul părții de prindere este de 5°.
Notă:
Suport de scule BO 6-50-8 - potrivit pentru PCO 1050. Conul părții de prindere este de 5°.