• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ravvivatore per dischi abrasivi, asse di ricambio Ø 12 mm per profilare e ravvivare

Codice art.: 4007220138724
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile per affilare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220138724
EAN / GTIN 4007220138724
Codice del produttore 33300003
Numero-L L51090 712
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Asse di ricambio

Descrizione:

L’asse lubrificabile è un pezzo di ricambio qualora si dovesse usurare.

Proprietà:

  • Versione: Asse di ricambio
  • Larghezza metrica: 39 mm
  • ø asse: 13 mm
  • ø esterno metrico: 12 mm

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Pulire; Affilatura
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Materiali abrasivi
    • Altro
    • Materiali da lavorare: Materiali abrasivi; Altro