Slijpstenenafrichter reserveas Ø 12 mm voor het profileren en africhten

Artikelnummer: 4007220138724
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Slijpgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220138724
EAN/GTIN 4007220138724
Nummer fabrikant 33300003
L-nummer L51090 712
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Reserveas

Omschrijving:

De smeerbare as is een reserveonderdeel voor het geval de as ooit mocht verslijten.

Kenmerk:

  • Uitvoering: Reserveas
  • Breedte metrisch: 39 mm
  • As-ø: 13 mm
  • ø buiten metrisch: 12 mm

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Schurende materialen
    • Overige
    • Bewerkbare materialen: Schurende materialen; Overige

Diensten en productadviseurs

Meld u aan