Náhradní náprava s brusným kotoučem Ø 12xmm pro profilování a roztažení

Artiklové číslo: 4007220138724
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Ostřící nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220138724
EAN / GTIN 4007220138724
Číslo výrobce 33300003
L-číslo L51090 712
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • Náhradní náprava

Popis:

Mazací náprava je náhradní díl v případě opotřebení nápravy.

Charakteristika:

  • Provedení: Náhradní náprava
  • Metrika šířky: 39 mm
  • Osa ø: 13 mm
  • Ø vnější metrika: 12 mm

Použití:

  • Zpracování úloh: Vyčistěte; zostřit
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Abrazivní materiály
    • Jiné