Rectificador de muelas eje de repuesto Ø 12xmm para perfilar y rectificar

Número de artículo: 4007220138724
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Herramienta de afilado

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220138724
EAN / GTIN 4007220138724
Número del fabricante 33300003
Número L L51090 712
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • Eje de repuesto

Descripción:

En caso de que se desgastara, el eje lubricable es una pieza de repuesto.

Característica:

  • Ejecución: Eje de repuesto
  • Ancho, unid. métrica: 39 mm
  • ø de eje: 13 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 12 mm

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Limpieza; Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Materiales abrasivos
    • Otros
    • Materiales que se pueden procesar: Materiales abrasivos; Otros