Esecuzione:
Descrizione:
Per uso universale nell’industria e nell’artigianato, dalla sgrossatura alla finitura. Sono ideali in particolare per la lavorazione di grandi superfici d’acciaio inossidabile (INOX). Con il sistema Bosch X-LOCK per smerigliatrici angolari è possibile cambiare gli utensili in modo rapido e comodo. Invece di un foro rotondo, il sistema X-LOCK presenta un profilo a X che permette di fissare il pezzo sulla smerigliatrice angolare ad accoppiamento geometrico. Ciò garantisce il montaggio sicuro di svariati utensili in pochissimo tempo. Questo sistema, unico nel suo genere, soddisfa gli standard di qualità e sicurezza più elevati e resiste anche in condizioni d’impiego difficili e gravose.;X-LOCK di Bosch è il primo sistema di serraggio rapido al mondo per le smerigliatrici angolari: basta posizionare l’utensile sull’attacco X-LOCK, premere fino a sentire lo scatto, ed è pronto. Cambiare accessorio su una smerigliatrice angolare non è mai stato così facile. X-LOCK crea un nuovo standard che semplifica il lavoro per i professionisti e aumenta la produttività. Bosch Power Tools punta su partner forti come PFERD. PFERD ha sviluppato infatti il meccanismo per il collegamento tra l’elemento punzonato X-LOCK e l’abrasivo rigido, il disco lamellare o la spazzola, creando i presupposti per poterli produrre a livello industriale. Granulometria POLIVLIES 180 M = media (rosso-bruno)
Proprietà:
- Giri/min., max: 13300 RPM
- Giri/min., opz., da: 5000 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 5800 RPM
- Versione: media, rosso-bruno
- Larghezza metrica: 18 mm
- Sistema di alloggiamento: X-LOCK
- Ø foro: 22.23 mm
- Abrasivo: Corindone A
- ø esterno metrico: 115 mm
- Granulometria: 180 M
Vantaggi:
- Con attacco X-LOCK per cambiare l’utensile in tutta comodità e velocemente.
- Fissaggio sicuro con scatto udibile dell’utensile in sede.
- Grande convenienza grazie all’elevata capacità di asportazione e durata.
- Genera un’elevata qualità superficiale e costante per tutta la durata dell’utensile perché l’abrasivo a contatto con il pezzo è sempre nuovo e tagliente.
- Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 30–35 m/s. Posizionare l’utensile sul sistema di serraggio X-LOCK della smerigliatrice angolare e fissarlo premendolo leggermente verso il basso. L’utensile si incastra in modo udibile. Per staccare l’utensile è necessaria una leva.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Finitura graduale; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ottone
- Bronzo
- Fusioni d’acciaio
- Leghe a base di cobalto
- Rame
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Acciaio INOX
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titanio
- Leghe di titanio
- Zinco
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco
Nota:
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.