Disque à lamelles POLIVLIES PVL, corindon, Ø 115 mm, alésage 22,23 mm/X-LOCK, A180M pour ponçage fin

Réf.: 4007220119846
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220119846
EAN / GTIN 4007220119846
Réf. fabricant 44694202
Article hors catalogue L51050 1803

Description

Exécution:

  • moyen, brun rouge

Description:

Pour le ponçage universel grossier à fin dans l'industrie et les métiers de l'artisanat. Ils conviennent particulièrement à l’usinage de grandes surfaces en acier inoxydable (INOX). Avec le système X-LOCK pour meuleuses d’angle de Bosch, le changement d’outils devient rapide et confortable. Au lieu d’un alésage rond, le système X-LOCK présente un contour en x qui permet de fixer l’outil sur la meuleuse d’angle par solidarisation. Ainsi, le serrage de différents outils est sûr et rapide. Unique en son genre, ce système remplit les normes de qualité et de sécurité les plus strictes et résiste à des conditions de travail rudes et difficiles.;X-LOCK de Bosch est le premier système de changement rapide pour meuleuses d’angle du monde : il suffit de positionner l’outil dans le support X-LOCK et de l’encliqueter – le tour est joué. Jamais le changement d’accessoires d’une meuleuse d’angle n’a été aussi facile. X-LOCK crée ainsi un nouveau standard qui facilite le travail des professionnels et augmente leur productivité. Bosch Power Tools s’appuie ici sur un partenaire solide comme PFERD. PFERD n’a pas seulement développé le principe d’assemblage de la pièce emboutie X-LOCK avec l’abrasif, les disques à lamelles ou les brosses, mais a aussi créé les conditions nécessaires à leur fabrication industrielle. Granulométrie POLIVLIES 180 M = moyenne (brun rouge)

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 13300 RPM
  • Tr/min, opt., de: 5000 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 5800 RPM
  • Exécution: moyen, brun rouge
  • Largeur métrique: 18 mm
  • Système de fixation: X-LOCK
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 115 mm
  • Granulométrie: 180 M

Avantage(s):

  • Avec fixation X-LOCK pour changement d’outil aisé et rapide.
  • Fixation confirmée par le clic d’enclenchement de l’outil.
  • Rentabilité élevée grâce à une durée de vie et une performance abrasive élevées.
  • Obtention d'une finition de surface homogène sur toute la durée de vie vu que l'abrasif est libéré en continu.
  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 30 et 35 m/s pour un rendement optimal. Placez l’outil sur le système de serrage X-LOCK de votre meuleuse d’angle et fixez-le en le pressant légèrement vers le bas. L’outil s’enclenche de façon audible. Actionner le levier pour desserrer l’outil.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc

Adapté(s) pour:

Pour de meilleures performances, utiliser à une vitesse de coupe recommandée de 30-35 m/s.

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.