POLIVLIES-lamellenschijf PVL korund Ø 115 mm asgat 22,23 mm/X-LOCK A180M voor fijnslijpen

Artikelnummer: 4007220119846
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220119846
EAN/GTIN 4007220119846
Nummer fabrikant 44694202
L-nummer L51050 1803

Omschrijving

Uitvoering:

  • middel, roodbruin

Omschrijving:

Voor het universele gebruik van grof- tot fijnslijpen in industrie en ambacht. Zij zijn speciaal geschikt voor de bewerking van grote vlakken van edelstaal (INOX). Met het Bosch X-LOCK-systeem voor haakse slijpmachines wisselt u de gereedschappen snel en comfortabel. In plaats van een rond asgat heeft het X-LOCK-systeem een x-vormige contour die het passend vastklemmen van het gereedschap op de haakse slijpmachine toelaat. Het garandeert het veilig opspannen van verschillende gereedschappen in een zeer korte tijd. Het unieke systeem voldoet aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen en houdt ook bij ruwe en harde toepassingen stand.;X-LOCK van Bosch is wereldwijd het eerste snelwisselsysteem voor haakse slijpmachines: gereedschap in de X-LOCK-opname positioneren, erop klikken – klaar. Zo eenvoudig was het wisselen van toebehoren bij haakse slijpmachines nog nooit. X-LOCK creëert een nieuwe standaard die het werk voor professionals makkelijker maakt en de productiviteit verhoogt. Bosch Power Tools vertrouwt op sterke partners zoals PFERD. PFERD heeft bijvoorbeeld het principe voor de verbinding van X-LOCK-stansdeel met het gebonden slijpmiddel, lamellenschijven en borstels ontwikkeld en de voorwaarden geschapen zodat deze industrieel kunnen worden geproduceerd. POLIVLIES-korrelgrofte 180 M = middel (roodbruin)

Kenmerk:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • RPM, opt., van: 5000 RPM
  • RPM, opt., tot: 5800 RPM
  • Uitvoering: middel, roodbruin
  • Breedte metrisch: 18 mm
  • Opnamesysteem: X-LOCK
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 115 mm
  • Korrelgrofte: 180 M

Voordeel:

  • Behaal een fijne, glanzende afwerking.
  • Zacht slijpen met langere levensduur.
  • Zeer goede oppervlaktekwaliteiten bereiken.
  • Hoge kosteneffectiviteit door lange levensduur en hoge verwijderingssnelheid.
  • Maximaal werkcomfort dankzij de exacte concentriciteit.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 30–35 m/s gebruiken. Plaats het gereedschap op het X-LOCK-spansysteem van uw haakse slijpmachine en zet het vast door het licht naar beneden te drukken. Het gereedschap klikt hoorbaar vast. Om het gereedschap los te maken, de hevel bedienen.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

Tip:

  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.