Ausführung:
Beschreibung:
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk. Sie eignen sich insbesondere für die Bearbeitung von großen Flächen aus Edelstahl (INOX). Mit dem Bosch X-LOCK-System für Winkelschleifer wechseln Sie Werkzeuge schnell und komfortabel. Statt einer runden Bohrung weist das X-LOCK-System eine x-förmige Kontur auf, die das formschlüssige Fixieren des Werkzeuges auf dem Winkelschleifer erlaubt. Das garantiert das sichere Aufspannen von verschiedenen Werkzeugen in kürzester Zeit. Das einzigartige System erfüllt höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards und hält auch rauen und harten Einsatzbedingungen stand.;X-LOCK von Bosch ist das weltweit erste Schnellwechselsystem für Winkelschleifer: Werkzeug in der X-LOCK-Aufnahme positionieren, aufklicken – fertig. So einfach war der Zubehörwechsel bei Winkelschleifern noch nie. X-LOCK schafft einen neuen Standard, der Profis die Arbeit erleichtert und die Produktivität steigert. Bosch Power Tools setzt auf starke Partner wie PFERD. So hat PFERD das Prinzip für die Verbindung von X-LOCK-Stanzteil mit dem gebundenen Schleifmittel, Fächerscheiben und Bürsten entwickelt sowie die Voraussetzungen geschaffen, dass diese industriell hergestellt werden können. POLIVLIES-Korngröße 180 M = mittel (rotbraun)
Merkmal:
- RPM, max.: 13300 RPM
- RPM, opt., von: 5000 RPM
- RPM, opt., bis: 5800 RPM
- Ausführung: mittel, rotbraun
- Breite metrisch: 18 mm
- Aufnahmesystem: X-LOCK
- Ø Bohrung: 22.23 mm
- Schleifmittel: Korund A
- ø Außen metrisch: 115 mm
- Korngröße: 180 M
Vorteil:
- Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel.
- Sichere Fixierung durch hörbares Einrasten des Werkzeuges.
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.
- Erzeugt eine gleichbleibend hohe Oberflächengüte über die gesamte Standzeit, da stetig neues, scharfes Schleifmittel freigesetzt wird.
- Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 30–35 m/s einsetzen. Setzen Sie das Werkzeug auf das X-LOCK-Spannsystem Ihres Winkelschleifers und fixieren Sie es, indem Sie es leicht nach unten drücken. Das Werkzeug rastet hörbar ein. Um das Werkzeug zu lösen, betätigen Sie den Hebel.
- Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren); Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
- Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Stahlguss
- Kobaltbasislegierungen
- Kupfer
- Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
- Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
- Edelstahl (INOX)
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplaste
- Titan
- Titanlegierungen
- Zink
Hinweis:
- Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.