Descrizione:
I carotatori in metallo duro sono utensili professionali utilizzati per eseguire in modo veloce e preciso fori con diametri compresi tra 16 e 105 mm. Sono adatti alla lavorazione di acciai legati e non legati, acciaio INOX, metalli non ferrosi e materie plastiche (anche GFK). Possono essere usati sia su trapani manuali, sia su macchine stazionarie. La distribuzione dei denti (distanza tra dente e dente) dei carotatori PFERD è irregolare, in modo da impedire che l'utensile saltelli durante la lavorazione. La versione profonda (altezza utensile 60 mm) è ideale per l’utilizzo su superfici curve e materiali grezzi. La profondità di taglio massima corrisponde a 57 mm.
Proprietà:
- Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 105 RPM
- Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 230 RPM
- Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 210 RPM
- Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK) componente di fibra inferiore a 40 %: 230 RPM
- Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 265 RPM
- Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 350 RPM
- Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 320 RPM
- Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK) componente di fibra inferiore a 40%: 350 RPM
- ø esterno metrico: 60 mm
- Ø gambo metrico: 12 mm
Vantaggi:
- Massima precisione dell’oscillazione radiale grazie alla testa carotatrice e al gambo ricavati da un unico pezzo.
- Rendimento elevato grazie a un bordo molto tagliente in metallo duro di alta qualità.
- Punta di guida HSS sostituibile.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: I numeri di giri indicati sono relativi alle macchine che mantengono costante il numero di giri anche sotto carico. Per le macchine a basse prestazioni, con forte diminuzione del numero di giri, i valori possono essere aumentati del 30% circa. Tali valori possono addirittura arrivare al 100% se i denti non rimangono costantemente a contatto del materiale, ad esempio nel caso di tubi o di superfici ricurve. In questo modo si evita il saltellare dell'utensile sul pezzo, che causa la rottura dei denti. I carotatori in metallo duro sono adatti alla lavorazione dell'acciaio inossidabile (INOX). Per evitare fenomeni di corrosione occorre rimuovere i trucioli dal pezzo che si generano durante la lavorazione. Si consiglia la pulizia chimica e/o meccanica (trattamento con acidi/lucidatura). I carotatori in metallo duro PFERD sono riaffilabili. Se eseguite tempestivamente e in modo appropriato, le riaffilature allungano sensibilmente la vita dell'utensile. Si prega di rivolgersi al servizio locale di riaffilatura. Il diametro 60,0 mm è ideale per praticare aperture per lampade a incasso con un diametro di 60 mm.
- Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Perforazione
- Tipi di macchina: Trapani stazionari; Trapano; Robot; Macchine stazionarie
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ghisa temprata
- Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
- Ottone
- Bronzo
- Acciai da cementazione
- Ghisa
- Fusioni d’acciaio
- Truciolato
- Rame
- Duroplastici
- Elastomeri
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Leghe di alluminio dure
- Metallo non ferroso duro
- Legno duro
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Altri metalli non ferrosi
- Altro
- Materie plastiche
- Leghe di alluminio morbide
- Metallo non ferroso tenero
- Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
- Legno tenero
- Acciaio INOX
- Acciaio
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
- Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasti
- Titanio
- Leghe di titanio
- Acciai per utensili
- Leghe di alluminio da lavorazione plastica
- Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
- Legno
- Zinco
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Ottone; Bronzo; Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Truciolato; Rame; Duroplastici; Elastomeri; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Legno duro; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Altri metalli non ferrosi; Altro; Materie plastiche; Leghe di alluminio morbide; Metallo non ferroso tenero; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Legno tenero; Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW); Legno; Zinco
Fornitura:
- I carotatori in metallo duro sono dotati di punta di guida acclusa.
Nota:
LOS HM 6060: altezza utensile 60 mm.