Descriere:
Frezele de găuri din carbură de tungsten sunt unelte profesionale pentru tăierea rapidă și precisă a găurilor (deschideri) cu un diametru de 16 până la 105 mm. Acestea sunt potrivite pentru prelucrarea otelurilor aliate și nealiate, a oțelului inoxidabil (INOX), a metalelor neferoase și a materialelor plastice (de asemenea GRP). Frezele de găuri din carbură de tungsten sunt utilizate pe mașini de găurit manuale sau staționare. Pasul dinților (distanța dinte la dinte) al tăietorilor de găuri de CAI este neuniform, ceea ce împiedică pălăvrăgeala. Designul profund (înălțimea sculei 60 mm) este potrivit pentru utilizare pe suprafețe curbe și materiale de țevi. Adâncimea maximă de tăiere este de 57 mm.
Caracteristică:
- RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 105 rpm
- RPM de, metale neferoase moi: 230 rpm
- RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 210 rpm
- TURAȚIA materialelor termoplastice, a materialelor plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP), conținut de fibre mai mic de 40%: 230 rpm
- RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 265 rpm
- RPM BIS, metale neferoase moi: 350 rpm
- RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 320 rpm
- RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase (GRP / CFRP) conținut de fibre mai mic de 40%: 350 rpm
- Ø măsurare exterioară: 60 mm
- Ø arbore metric: 12 mm
Avantaj:
- Precizie mare de concentricitate, deoarece cap de filetat și arborele sunt realizate dintr-o singură bucată.
- Performanță optimă de tăiere datorită muchiilor de tăiere la sol realizate din carbură de înaltă calitate.
- Burghiu de centrare HSS interschimbabil.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Valorile de referință specificate pentru viteză se aplică mașinilor care mențin viteza aproape constantă sub sarcină. Pentru utilajele cu putere redusă, cu o cădere de viteză mare, valorile pot fi mărite cu aproximativ 30%. Valorile ghidajului de viteză pot fi mărite cu până la 100% dacă dinții nu sunt angrenați continuu, de ex. în țevi sau materiale curbate. Acest lucru evită discuțiile și dinții în utilizarea manuală. Frezele de găuri din carbură de tungsten sunt potrivite pentru prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX). Pentru a evita coroziunea, îndepărtați particulele din piesa de prelucrat care se formează în timpul prelucrării. Curățați piesa de prelucrat chimic sau mecanic (gravare/lustruire etc.). Frezele de găuri din carbură de tungsten de la Pferd sunt regrindabile. Reșlefuirea în timp util și adecvată crește semnificativ durata de viață a sculei. Vă rugăm să contactați serviciul local de rectificare. Diametrul de 60,0 mm este potrivit pentru realizarea penetrărilor pentru corpurile de iluminat încastrate cu un diametru de 60 mm.
- Sarcini de procesare: Crearea de descoperiri; foraj
- Tipuri de transmisie: Mașină de găurit staționară; maşină de găurit; roboți; mașini staționare
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Fontă maleabilă
- Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
- Alamă
- Bronz
- Carcasă din oțel
- Fontă
- Oţel turnat
- Blat aglomerat
- Cupru
- Duroplast
- Elastomer
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) ≤ 40 %
- Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) > 40%
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aliaje de aluminiu dure
- Metale neferoase dure
- Lemn tare
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Alte metale neferoase
- Altele
- Material plastic
- Aliaje de aluminiu moale
- Metal neferos moale
- Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
- Lemn moale
- Oţel superior (INOX)
- Oţel
- Oțel, oțel turnat
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplast
- Titan
- Aliaje de titan
- Oţeluri pentru scule
- Aliaje de aluminiu rezistente
- Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
- Lemn
- Zinc
Livrare:
- Tăietorii de găuri din carbură de tungsten sunt furnizați inclusiv burghiu de centrare.
Notă:
LOS HM 6060: Înălțimea sculei 60 mm.