Hardmetalen gatzaag Ø 60x60 mm stift-Ø 12 mm snijdiepte 57 mm universeel

Artikelnummer: 4007220063866
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220063866
EAN/GTIN 4007220063866
Nummer fabrikant 25466035
L-nummer L51140 857

Omschrijving

Omschrijving:

Hardmetalen gatzagen zijn professionele gereedschappen voor het snel en nauwkeurig snijden van gaten (uitsparingen) met een diameter van 16 tot 105 mm. Zij zijn geschikt voor de bewerking van gelegeerde en ongelegeerde stalen, edelstaal (INOX), non-ferrometalen en kunststoffen (ook GFK). Hardmetalen gatzagen worden gebruikt op handboormachines of stationaire machines. De tandverdelingen (afstand van tand tot tand) van PFERD-gatzagen zijn ongelijkmatig, waardoor slaan van de gatzagen vermeden wordt. De diepe uitvoering (gereedschapshoogte 60 mm) is geschikt voor het gebruik op gewelfde vlakken en buizen. De maximale snijdiepte bedraagt 57 mm.

Kenmerk:

  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 105 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 230 RPM
  • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 210 RPM
  • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK) vezelaandeel kleiner dan 40%: 230 RPM
  • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 265 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 350 RPM
  • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 320 RPM
  • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. (GFK/CFK) vezelaandeel kleiner dan 40%: 350 RPM
  • ø buiten metrisch: 60 mm
  • Ø schacht metrisch: 12 mm

Voordeel:

  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij hoge slijpprestaties en standtijd.
  • Hoge scheurbestendigheid met optimale flexibiliteit.
  • Consistente werkresultaten door zeer goede korreladhesie.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: De aangegeven toerentalrichtwaarden gelden voor machines die het toerental bij belasting ongeveer constant houden. Voor zwakke machines met sterke toerentaldaling kunnen de waarden met ca. 30% verhoogd worden. De toerentalrichtwaarden kunnen tot 100% verhoogd worden, wanneer de tanden bijvoorbeeld bij buizen of gewelfde materialen niet constant belast worden. Daardoor worden bij handmatig gebruik slaan en uitbreken van de tanden vermeden. Hardmetalen gatzagen zijn geschikt voor de bewerking van edelstaal (INOX). Verwijder de tijdens de bewerking ontstane deeltjes van het werkstuk, om corrosie te vermijden. Reinig het werkstuk chemisch of mechanisch (etsen/polijsten etc.). Hardmetalen gatzagen van PFERD zijn herslijpbaar. Tijdig en doelmatig herslijpen verhoogt de standtijd van het gereedschap aanzienlijk. Neem a.u.b. contact op met uw plaatselijke gereedschapsslijperij. De diameter 60,0 mm is geschikt voor het maken van openingen voor inbouwlampen met een diameter van 60 mm.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Brons
    • Snelsnijstalen
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Spaanplaat
    • Koper
    • Duroplasten
    • Elastomeren
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • hard hout
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Overige non-ferrometalen
    • Overige
    • Kunststoffen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Non-ferrometaal zacht
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • zacht hout
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
    • Hout
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Spaanplaat; Koper; Duroplasten; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; hard hout; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Overige non-ferrometalen; Overige; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); zacht hout; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Aluminiumlegeringen taai; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Hout; Zink

Levering:

  • Hardmetalen gatzagen worden inclusief centreerboor geleverd.

Tip:

LOS HM 6060: gereedschapshoogte 60 mm.

Geschikte producten

Accessoires