Leírás:
A keményfém furatvágók professzionális szerszámok 16 és 105 mm közötti átmérőjű furatok (nyílások) gyors és pontos vágásához. Alkalmasak ötvözött és ötvözetlen acélok, rozsdamentes acél (INOX), színesfémek és műanyagok (GRP is) megmunkálására. A keményfém furatvágókat kézi fúrókon vagy helyhez kötött gépeken használják. A PFERD furatvágók fogosztása (fogtól fogig terjedő távolság) egyenetlen, ami megakadályozza a csattogást. A mély változat (szerszámmagasság 60 mm) alkalmas ívelt felületeken és csőanyagokon való használatra. A maximális vágási mélység 57 mm.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 105 RPM
- Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 230 RPM
- FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 210 RPM
- FORDULATSZÁM, termoplasztika, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) 40% alatti rosttartalom: 230 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 265 RPM
- RPM BIS, lágy nemvasfémek: 350 RPM
- FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 320 RPM
- FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas (GRP/CFRP) a rosttartalom kevesebb mint 40%: 350 RPM
- Ø külső metrikus: 60 mm
- Ø metrikus tengely: 12 mm
Előny:
- Nagy koncentrikusság-pontosság, mivel a vágófej és a tengely egy darabból készül.
- Optimális vágási teljesítmény a kiváló minőségű keményfémből készült köszörült vágóéleknek köszönhetően.
- Cserélhető HSS központosító fúró.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A megadott fordulatszám-referenciaértékek azokra a gépekre vonatkoznak, amelyek terhelés alatt szinte állandó sebességet tartanak. A nagy sebességcsökkenéssel rendelkező, kis teljesítményű gépeknél az értékek kb. 30%-kal növelhetők. A sebességvezető értékek akár 100%-kal is megnövelhetők, ha a fogak nincsenek folyamatosan összekapcsolva, például csövekben vagy ívelt anyagokban. Ezzel elkerülhető a kézi használat során történő csevegés és fogzás. A volfrám-karbid lyukvágók rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására alkalmasak. A korrózió elkerülése érdekében távolítsa el a megmunkálás során keletkező részecskéket a munkadarabról. Tisztítsa meg a munkadarabot kémiailag vagy mechanikus-vel (marás/polírozás stb.). A Pferd volfrám-karbid lyukvágók újraköszöríthetők. Az időben történő és megfelelő újraköszörülés jelentősen növeli a szerszám élettartamát. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi csiszolási szolgálattal. A 60,0 mm-es átmérő alkalmas 60 mm átmérőjű süllyesztett lámpatestek átvezetéséhez.
- Feldolgozási feladatok: Áttörések létrehozása; fúrás
- Meghajtási típusok: Helyhez kötött fúrógép; fúrógép; robotok; helyhez kötött gépek
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Temperöntvény
- Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
- Sárgaréz
- Bronz
- Betétedzhető acélok
- Öntöttvas
- Acélöntvény
- Farostlemez
- Vörösréz
- Duroplasztok
- Elasztomerek
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom ≤ 40 %
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom > 40%
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Alumínium ötvözetek kemény
- Nemvasfém kemény
- Kemény fa
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Egyéb nemvasfémek
- Egyéb
- Műanyagok
- Alumínium ötvözetek puha
- Nemvasfém puha
- Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
- Puha fa
- Nemesacél (INOX)
- Acél
- Acél, acél öntvény
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
- acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
- Szerszámacélok
- Az alumíniumötvözetek kemények
- Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
- fa
- Cink
Tartalom:
- A volfrám-karbid lyukvágók központfúró-val együtt kerülnek forgalomba.
Figyelem:
LOS HM 6060: Szerszámmagasság 60 mm.