Descrizione:
Per lo sbavo e la pulitura di fori, anche trasversali, e per la lavorazione delle superfici. Le spazzole con carburo di silicio (SiC) sono particolarmente ideali per lavori di sbavo e per il miglioramento delle superfici. I fili in materiale sintetico resistono a temperature fino a 220 °C.
Proprietà:
- Giri/min., max: 1000 RPM
- Larghezza metrica: 18 mm
- Sistema di alloggiamento: Gambo
- Ø materiale dei fili: 0.25 mm
- ø esterno metrico: 1.9 mm
- Ø gambo metrico: 0.7 mm
- Materiale dei fili: Carburo di silicio (SiC)
- Granulometria: 1000
- Lunghezza, totale: 100 mm
Vantaggi:
- Massima precisione ed efficienza nella lavorazione di pezzi minuti e particolareggiati.
- Grazie all’elevata flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.
- Non modifica le misure del pezzo in lavorazione.
- In caso di spazzole per interni con asola smussata, i fili bastano fino alla punta delle spazzole.
- L’estremità piegata del filo non presente spigoli vivi in modo tale da non graffiare superfici sensibili.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: In applicazioni che sviluppano un forte calore utilizzare il liquido refrigerante. Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Utilizzare in rotazione destrorsa.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare)
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Uso manuale; Trapano
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Bronzo
- Ghisa
- Fusioni d’acciaio
- Leghe a base di cobalto
- Duroplastici
- Altri metalli non ferrosi
- Acciaio INOX
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Legno
- Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Duroplastici; Altri metalli non ferrosi; Acciaio INOX; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Legno
Per:
Inserire nel pezzo da lavorare prima di iniziare a girare.
Utilizzare in senso orario.
Attenzione:
In caso di utilizzo di spazzole interne all'interno di tubi, fori, scanalature o simili, è possibile derogare al numero di giri massimo indicato, previa consultazione con PFERD.
Nota:
- Per un impiego in sicurezza, inserire la spazzola nel pezzo prima di iniziare il lavoro.
- Durante il fissaggio della spazzola occorre assicurarsi che il gambo venga fissato quanto più possibile nell’attacco. Ciò vale in particolare per l’impiego con un numero di giri elevato. La lunghezza di fissaggio minima corrisponde a 10 mm.