• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo limpiatubos IBU Ø 1,9x18 mm, mango Ø 0,7 mm, filamento SiC Ø 0,25, grano 1000

Número de artículo: 4007220037102
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Cepillo para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220037102
EAN / GTIN 4007220037102
Número del fabricante 43679524
Número L L51510 325

Descripción

Descripción:

Para el desbarbado ligero, la limpieza de agujeros y agujeros transversales, así como para el mecanizado de superficies. Las cardas con carburo de silicio (SiC) resultan muy adecuadas para el desbarbado y el acabado de superficies. La cerda sintética C soporta temperaturas de hasta 220 °C.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 1000 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 18 mm
  • Sistema de fijación: Mango
  • Ø material de cerda: 0.25 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 1.9 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 0.7 mm
  • Material de cerda: Carburo de silicio (SiC)
  • Tamaño de grano: 1000
  • Longitud, total: 100 mm

Ventaja:

  • Permiten la máxima precisión y eficiencia en el mecanizado de piezas de filigrana.
  • Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
  • No se modifican las dimensiones de la pieza de trabajo.
  • En el caso de los cepillos limpiatubos con ojal corto es suficiente con cerdas hasta la punta del cepillo.
  • El extremo curvado del alambre no presenta bordes afilados, de forma que no araña las superficies delicadas.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Utilizar líquido refrigerante en aplicaciones con una elevada generación de calor. Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar con rotación a la derecha.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Trabajo manual; Taladro

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Bronce
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Duroplásticos
    • Otros metales no férricos
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero, acero fundido
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Hierro fundido; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Duroplásticos; Otros metales no férricos; Acero inoxidable (INOX); Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Madera

Idóneo para:

Introducir en la pieza antes de empezar a girar.
Utilizar en el sentido de las agujas del reloj.

Atención:

En caso de utilizar cardas interiores en tubos, agujeros, ranuras o similares, se puede desviar de la velocidad máxima admisible indicada, previa consulta con PFERD.

Nota:

  • Para un uso seguro, introducir el cepillo en la pieza de trabajo antes de comenzar el proceso.
  • Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.