Opis:
Za enostavno posnemanje robov, čiščenje izvrtin in prečnih izvrtin ter za površinsko obdelavo. Ščetke iz silicijevega karbida (SiC) so še posebej primerne za posnemanje robov in izboljšanje površine. Plastična obloga vzdrži temperature do 220 °C.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 1000 vrt./min
- Metrična širina: 18 mm
- Snemalni sistem: Držalo
- Ø material za skladiščenje: 0,25 mm
- Ø Zunanja metrika: 1,9 mm
- Ø Metrična gred: 0,7 mm
- Material za skladiščenje: Silicijev karbid (SiC)
- Velikost zrnja: 1000
- Dolžina, skupno: 100 mm
Prednosti:
- Omogočite najvišjo natančnost in učinkovitost pri obdelavi občutljivih obdelovancev.
- Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
- Brez sprememb v dimenzijski natančnosti obdelovancev.
- Pri notranjih ščetkah s topim ušescem prirezovanje sega do konice krtače.
- Ukrivljen konec žice nima ostrih robov, tako da občutljive površine niso opraskane.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature. Upoštevajte priporočene hitrosti. Vstavite v smeri urinega kazalca.
- Opravila obdelave: Čiščenje; Odstranjevanje; grobo; strukturiranje (matiranje, matiranje in satiniranje)
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; Ročni vložek; vrtalni stroj
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Bron
- Lito železo
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Duroplasti
- Druge neželezne kovine
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- les
Primerno za:
Pred začetkom obračanja ga vstavite v obdelovanec.
Uporabljajte z vrtenjem v smeri urinega kazalca.
Pazi:
Pri uporabi notranjih ščetk v ceveh, odprtinah, utorih in podobnem se lahko v dogovoru s podjetjem PFERD odstopi od navedene največje dovoljene hitrosti.
Opomba:
- Za varno uporaba vstavite ščetka v obdelovanec pred začetkom dela.
- Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.