Omschrijving:
Voor licht ontbramen, reinigen van boringen en dwarsboringen en voor de oppervlaktebewerking. Borstels met siliciumcarbide (SiC) zijn bijzonder goed geschikt voor ontbramingswerkzaamheden en voor verbetering van de oppervlakken. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C.
Kenmerk:
- RPM, max.: 1000 RPM
- Breedte metrisch: 18 mm
- Opnamesysteem: Stift
- Ø belegmateriaal: 0.25 mm
- ø buiten metrisch: 1.9 mm
- Ø schacht metrisch: 0.7 mm
- Belegmateriaal: Siliciumcarbide (SiC)
- Korrelgrofte: 1000
- Lengte, totaal: 100 mm
Voordeel:
- Goede snijprestaties dankzij optimale coördinatie van carbide, geometrie en tanden.
- Hoge standtijd.
- Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.
- High oppervlaktekwaliteit.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken. Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Gebruiken in rechtsloop.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Brons
- Gietijzer
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Duroplasten
- Overige non-ferrometalen
- Edelstaal (INOX)
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplasten
- Hout
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Duroplasten; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout
T.b.v.:
Steek in het werkstuk voordat u begint te draaien.
Gebruik met de klok mee.
Let op:
Bij het gebruik van inwendige borstels in buizen, boringen, groeven e.d. kan in overleg met PFERD afgeweken worden van het aangegeven maximaal toelaatbare toerental.
Tip:
- Voor het veilige gebruik de borstel voor aanvang van de werkzaamheden in het werkstuk invoeren.
- Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.