Chiavi ad una bocca

Codice art.: 40040550
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40040550
EAN / GTIN 4018754018383
Codice del produttore 40040550
Numero-L L60010 1734

Descrizione

Descrizione:

  • Da DIN 894 a 85 mm
  • Acciaio speciale, acciaio grigio

Proprietà:

  • a: 18 mm
  • Lunghezza [mm]: 457 mm
  • Peso: 1235 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 55 mm
  • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 55 mm
  • Larghezza mm (b): 112 mm