Stranový jedenostranný klíč SW.55 mm D.457 mm

Artiklové číslo: 40040550
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40040550
EAN / GTIN 4018754018383
Číslo výrobce 40040550
L-číslo L60010 1734

Popis

Popis:

  • DIN 894 až 85 mm
  • Speciální ocel, ocelová šedá

Charakteristika:

  • a: 18 mm
  • Délka [mm): 457 mm
  • Hmotnost: 1235 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 55 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 55 mm
  • Šířka mm (b): 112 mm