Cheie combinată SW.55 mm L.457 mm

Cod articol: 40040550
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40040550
EAN / GTIN 4018754018383
Număr producător 40040550
L-Număr L60010 1734

Descriere

Descriere:

  • DIN 894 până la 85 mm
  • Oțel special, gri oțel

Caracteristică:

  • a: 18 mm
  • Lungime [mm): 457 mm
  • Greutate: 1235 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 55 mm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 55 mm
  • Lățime mm (b): 112 mm