• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Einmaulschlüssel SW.55 mm L.457 mm

Número de artículo: 40040550
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40040550
EAN / GTIN 4018754018383
Número del fabricante 40040550
Número L L60010 1734

Descripción

Descripción:

  • DIN 894 a 85 mm
  • Acero especial, gris acero

Característica:

  • a: 18 mm
  • Longitud [mm): 457 mm
  • Peso: 1235 g
  • Anchura entre planos [mm]: 55 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 55 mm
  • Anchura mm (b): 112 mm