CHIAVE COMBINATA LUNGA

Codice art.: 40.50LA
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
Denominazione originale prodotto Ring-Maulschluessel 40 extra lang 50 mm
Esecuzione forma diritta
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 50 mm
Apertura chiave, Per viti a poligono esterno 50 mm
Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva 732 mm
Trasmissione Impugnatura
Uscita for hexagon head screws; for external bi-hex screws

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40.50LA
EAN / GTIN 3148516623386
Codice del produttore 40.50LA
Numero-L L60130 1097
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad anello aperta extra lunga per trasmettere grandi coppie con il minimo sforzo
  • Testa con profilo OGV® a dodici lati per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Testa ad anello smussata a 15°
  • Testa a forchetta smussata a 15°
  • Cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 50
  • B x B1 [mm]: 65.0 x 45.2
  • E [mm]: 13.1
  • E1 [mm]: 17.0
  • L [mm]: 732
  • [g]: 3500