Cheie inelară cu capăt deschis, capete cu Echeruri de 15°, extra lungă, SW 50 mm

Cod articol.: 40.50LA
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Ring-Maulschluessel 40 extra lang 50 mm
Execuție dreaptă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 50 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 50 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Lungimea totală 732 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 40.50LA
EAN / GTIN 3148516623386
Număr producător 40.50LA
L-Număr L60130 1097
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Cheie offset cu capăt deschis foarte lungă pentru transmiterea unor cupluri mari cu efort minim
  • Cap cu profil cu douăsprezece fețe OGV® pentru strângerea puternică și delicată a piulițelor
  • Cap inelar cu unghiuri de 15°
  • Cap de furcă cu unghiuri de 15°
  • Cap cu unghiuri de 15°
  • Cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 50
  • B x B1 [mm]: 65.0 x 45.2
  • E [mm]: 13.1
  • E1 [mm]: 17.0
  • L [mm]: 732
  • [g]: 3500