{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Ring-Maulschluessel 40 extra lang 50 mm | |
| Izvedba | ravno | |
| Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom | 50 mm | |
| Zev ključa, za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom | 50 mm | |
| Vrsta izdelka | vijačni ključi | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirano | |
| Skupna dolžina | 732 mm | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom; za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom |
| Številka izdelka | 40.50LA | |
| EAN/GTIN | 3148516623386 | |
| Številka proizvajalca | 40.50LA | |
| L-število | L60130 1097 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |