• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

CHIAVE COMBINATA LUNGA

Codice art.: 40.36LA
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Esecuzione forma diritta
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 36 mm
Apertura chiave, Per viti a poligono esterno 36 mm
Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva 550 mm
Trasmissione Impugnatura
Uscita for hexagon head screws; for external bi-hex screws

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40.36LA
EAN / GTIN 3148516622747
Codice del produttore 40.36LA
Numero-L L60130 1582
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad anello aperta extra lunga per trasmettere grandi coppie con il minimo sforzo
  • Testa con profilo OGV® a dodici lati per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Testa ad anello smussata a 15°
  • Testa a forchetta smussata a 15°
  • Cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 36
  • B x B1 [mm]: 55.0 x 36.9
  • E [mm]: 10.7
  • E1 [mm]: 15.0
  • L [mm]: 550
  • [g]: 1200