• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel 40 extra lang 36 mm

Artikel-Nr.: 40.36LA
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40.36LA
EAN / GTIN 3148516622747
Herstellernummer 40.36LA
L-Nummer L60130 1582
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra lange Gabelringschlüssel zum Übertragen großer Drehmomente mit minimalem Kraftaufwand
  • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 36
  • B x B1 [mm]: 55,0 x 36,9
  • E [mm]: 10,7
  • E1 [mm]: 15,0
  • L [mm]: 550
  • Gewicht in Gramm: 1200