CLE MIXTE LONGUE 36 MM

Réf.: 40.36LA
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 40.36LA
EAN / GTIN 3148516622747
Réf. fabricant 40.36LA
Article hors catalogue L60130 1582
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Clés mixtes extra-longues pour transmettre des couples importants avec un minimum d'effort
  • Tête avec profil OGV® douze pans pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • Tête de bague biseautée à 15°
  • Tête de fourche biseautée à 15°
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 36
  • B x B1 [mm]: 55,0 x 36,9
  • E [mm]: 10,7
  • E1 [mm]: 15,0
  • L [mm]: 550
  • [g]: 1200