Kombinationsnøgler , hoveder 15° skråt, ekstra lange , SW 36 mm

Art.-nr.: 40.36LA
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Udførelse lige
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 36 mm
Nøglestørrelse, til udvendige tolvkantsskruer 36 mm
Produkttype skruenøgle
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Samlet længde 550 mm
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant; til udvendige tolvkantsskruer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40.36LA
EAN/GTIN 3148516622747
Producentnummer 40.36LA
L-nummer L60130 1582
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstra lang ringnøgle med åben ende til overførsel af store drejningsmomenter med minimal indsats
  • Hoved med OGV® tolvsidet profil til kraftig, skånsom tilspænding af møtrikker
  • Ringhoved skråt til 15°
  • Gaffelhoved skråt til 15°
  • Forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 36
  • B x B1 [mm]: 55,0 x 36,9
  • E [mm]: 10,7
  • E1 [mm]: 15,0
  • L [mm]: 550
  • [g]: 1200