Chiave per quadri elettrici, forma a brugola 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 ()

Codice art.: 39076
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Imballaggio Scatola
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore red; black
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; Portabit integrato
Tipo di maniglia Maniglia standard
Apertura chiave, Per viti a testa quadra esterna (Robertson®) 5 mm
Tipo di prodotto Chiave universale/chiave per quadro elettrico ad armadio
Materiale acciaio bonificato
Superficie es. cromata
Set no
Trasmissione Impugnatura
Uscita for square head screws (Robertson®); for Phillips screws (PH); for slotted screws (SL); for recessed TORX® screws; for recessed TORX® screws

Identificazione e classificazione

Codice articolo 39076
EAN / GTIN 4010995390761
Codice del produttore 39076
Numero-L L60070 2666
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Tutte le chiavi e i profili integrati in un utensile compatto e leggero.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • Triangolo esterno: 9
  • Quadrato esterno min - max (mm): 5 - 8
  • Quadrato esterno min (mm): 5
  • Quadrato esterno max (mm): 8
  • A taglio 1 (mm): 7
  • TORX® 1: T20
  • TORX® 2: T25
  • Barba doppia min (mm): 3
  • Phillips 1: PH2
  • Barba doppia max (mm): 5
  • Barba doppia min - max (mm): 3 - 5
  • con batteria / batteria ricaricabile: No