Oblika ključa stikalne omarice 7,0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5

Št. art.: 39076
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Embalaža Škatla
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva rdeča; črna
Značilnosti ročaja ergonomično; vgrajen magazin za vijačne nastavke
Vrsta ročaja standarni ročaj
Zev ključa, za vijake z zunanjim štirikotnikom (Robertson®) 5 mm
Vrsta izdelka univerzalni ključ/ključ za stikalno omaro
Material jeklo za poboljšanje
Površina kromirano
Garnitura ne
Pogon ročaj
Pogon za vijake z zunanjim štirikotnikom (Robertson®); za vijake Phillips (PH); za vijake z zarezo (SL); za notranje vijake TORX®; za notranje vijake TORX®

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 39076
EAN/GTIN 4010995390761
Številka proizvajalca 39076
L-število L60070 2666
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: Vse ključe in profile združite v eno kompaktno in lahko orodje

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • Zunanji trikotni: 9
  • štirikotni natič za nastavke min – max (mm): 5 – 8
  • min. štirikotni natič za nastavke (mm): 5 mm
  • štirikotni natič za nastavke max (mm): 8 mm
  • Reža 1 (mm): 7 mm
  • TORX ® 1: T20
  • TORX ® 2: T25
  • Dvojna brada min (mm): 3 mm
  • Phillips 1: PH2
  • Največja dvojna brada (mm): 5 mm
  • Dvojna brada min – največ (mm): 3 – 5
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne