Klíč pro rozvodné skříně kolíkový tvar 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5

Artiklové číslo: 39076
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal Karton
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená; Černá
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Integrovaný zásobník bitů
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším čtyřhranem (Robertson®) 5 mm
Druh produktu Univerzální klíč / klíč pro rozvaděče
Materiál ocel k zušlechtění
Povrch chromované
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším čtyřhranem (Robertson®); Pro šrouby Phillips (PH); Pro ploché šrouby (SL); Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby s vnitřním TORX®

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 39076
EAN / GTIN 4010995390761
Číslo výrobce 39076
L-číslo L60070 2666
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Všechny klíče a profily jsou integrovány v jednom kompaktním a lehkém nástroji
  • Pro použití v elektrice

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • Vnější trojhran: 9
  • Vnější čtyřhran min - max (mm): 5 - 8
  • Vnější čtyřhran min (mm): 5 mm
  • Vnější čtyřhran max (mm): 8 mm
  • Štěrbina 1 (mm): 7 mm
  • TORX® 1: T20
  • TORX® 2: T25
  • Doppelbart min (mm): 3 mm
  • Phillips 1: PH2
  • Doppelbart max (mm): 5 mm
  • Doppelbart min - max (mm): 3 - 5
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne