Set giraviti SwissGrip Evo con steli intercamb, borsa avvolgibile compatta similpelle - 31 utens

Codice art.: 38515.LED
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 38515.LED
EAN / GTIN 7610733297139
Codice del produttore PB 38515.LED
Numero-L L60060 101468

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite SwissGrip Evo, set con steli intercambiabili, borsa avvolgibile similpelle comp. - 31 utensili in 1
  • per tutte le comuni viti con intaglio, Phillips, Pozidriv, Torx® e ad esagono incassato
  • Set di utensili universale per il lavoro e il tempo libero
  • con steli intercambiabili PB 215 e PB 53, con chiusura a clic
  • punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • SwissGrip Evo per viti più grandi, impugnatura telescopica sottile per viti più piccole
  • forma dell’impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e momenti torcenti ineguagliabili
  • la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
  • antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
  • nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale parzialmente riciclato, per la massima durevolezza
  • moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
  • 31 utensili di qualità professionale in spazio molto ridotto, incl. punteruolo con punta quadra e tester di fase 200–250 V AC o tester di fase LED 100-250 V AC