• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Jeu polyvalent SwissGrip Evo av

Réf.: 38515.LED
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 38515.LED
EAN / GTIN 7610733297139
Réf. fabricant PB 38515.LED
Article hors catalogue L60060 101468

Description

Description:

  • Jeu de tournevis SwissGrip Evo avec lames interchangeables dans trousse compacte similicuir : 31 Tools in 1
  • pour les vis à fente, à 6 pans creux, Phillips, Pozidriv et Torx® courantes
  • jeu d'outils universel pour une utilisation professionnelle et de loisirs
  • avec lames interchangeables PB 215 et PB 53, avec fermeture «clic»
  • pointes dimensionnellement précises, positionnement parfait dans les vis
  • manche SwissGrip Evo pour les plus grandes vis, manche télescopique fin pour les plus petites
  • Forme de manche optimisée pour une transmission maximale de la force et des couples de rotation inédits
  • L’excellente ergonomie du SwissGrip Evo permet de travailler facilement, sans se fatiguer
  • antidérapant et structuré - pour une utilisation sûre, précise dans toutes les conditions
  • cœur en matériau 100 % recyclé, enveloppe avec partie recyclée, pour une durabilité extrême
  • fabrication moderne tri-composant : excellente résistance chimique et mécanique, durable, résistant
  • 31 outils de qualité professionnelle dans un espace très réduit, y compris une alêne avec pointe carrée et un testeur de phase 200 - 250 VCA ou un testeur de phase à LED 100 - 250 VCA