SwissGrip Evo Allrounder-sæt med udskiftelige klinger i kompakt kunstlæder-ruletaske – 31 værktøjer i ét

Art.-nr.: 38515.LED
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 38515.LED
EAN/GTIN 7610733297139
Producentnummer PB 38515.LED
L-nummer L60060 101468

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SwissGrip Evo skruetrækker, sæt med udskiftelige klinger, i kompakt kunstlæder-ruletaske – 31 værktøjer i 1
  • til alle almindelige skruer med slids, Phillips, Pozidriv, Torx® og indvendig sekskant
  • Universal værktøjssæt til arbejde og fritid
  • med udskiftelige klinger PB 215 og PB 53, med "Klik"-Lukning
  • Præcise, dimensionelle spidser, optimal pasform i skruerne
  • SwissGrip Evo til de større, slankere teleskophåndtag til de mindre skruer
  • Optimeret grebsform for maksimal kraftoverføring og uovertruffen højt drejningsmoment
  • SwissGrip Evo’s optimale ergonomi sikrer ubesværet og utrætteligt arbejde
  • Skridsikker og grebsikker – til sikker og præcis anvendelse under alle forhold
  • Indre kerne af 100 % genbrugsmateriale, ydre kerne med genbrugsandel, for maksimal holdbarhed
  • moderne 3-komponent materialisering: kemisk og mekanisk meget modstandsdygtig, bæredygtig, slidstærk
  • 31 professionelle kvalitetsværktøjer på minimal plads, inkl. firkantet syl og fasetester 200 – 250 VAC eller LED-fasetester 100 – 250 VAC