Set SwissGrip Evo Allrounder cu lame interschimbabile într-o geantă compactă din piele sintetică - 31 de instrumente într-unul singur

Cod articol.: 38515.LED
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 38515.LED
EAN / GTIN 7610733297139
Număr producător PB 38515.LED
L-Număr L60060 101468

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță SwissGrip Evo, set cu lame interschimbabile, în husă compactă din piele sintetică – 31 de instrumente într-unul singur
  • pentru toate șuruburile obișnuite cu cap plat, Phillips, Pozidriv, Torx® și cu șurub cu cap hexagonal
  • Set universal de scule pentru profesie și timp liber
  • cu lame interschimbabile PB 215 și PB 53, cu "Click"-închidere
  • vârfuri precise, dimensionate exact, fixare optimă în șuruburi
  • SwissGrip Evo pentru șuruburile mai mari, mâner telescopic mai subțire pentru șuruburile mai mici
  • Formă optimizată a mânerului pentru o transmisie maximă a forței și cupluri de rotație de neegalat
  • Ergonomia maximă a SwissGrip Evo asigură o muncă fără efort și fără oboseală
  • antiderapant și aderent – pentru o utilizare sigură și precisă în toate condițiile
  • miez interior din material 100% reciclat, miez exterior cu conținut reciclat, pentru o durabilitate maximă
  • materializare modernă cu 3 componente: rezistență chimică și mecanică ridicată, durabil, rezistent la uzură
  • 31 de scule profesionale de calitate într-un spațiu redus, inclusiv un ac pătrat și un tester de fază 200 – 250 VAC sau un tester de fază LED 100 – 250 VAC