Piastra sottovuoto VAC-MAT, Modello: V1

Codice art.: 384910 V1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 300 mm
Larghezza 200 mm
Altezza 30 mm
Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
Tipo di prodotto Piastra di serraggio per vuoto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 384910 V1
EAN / GTIN 4062406256463
Codice del produttore 384910 V1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Alluminio ad alta resistenza, blu acciaio anodizzato. Inclusi 2 fori ZeroClamp 12M10, interasse da 200 mm.

Fornitura:

Boccola (1×), raccordo (1×), tappi ciechi (7×), staffe di serraggio (2×), tubo flessibile del vuoto (1 m), tappetini VAC-MAT arancioni (10×).

Accessori speciali:

Generatori di vuoto n. art. 385010385025.