Vakuumske plošče VAC-MAT, Tip: V1

Št. art.: 384910 V1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Izvedba: Sistem vpenjanja z ničelno točko

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 300 mm
Širina 200 mm
Višina 30 mm
Izvedba Sistem vpenjanja z ničelno točko
Vrsta izdelka Vakuumska vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 384910 V1
EAN/GTIN 4062406256463
Številka proizvajalca 384910 V1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Aluminij visoke trdnosti, jekleno modro eloksirano. Vklj. z 2 izvrtinama za ZeroClamp 12M10 z medosno razdaljo 200 mm.

Obseg dobave:

Cevni nastavek (1×), spojni element (1×), slepi čepi (7×), vpenjalniki (2×), vakuumska cev (1 m), oranžne podloge VAC-MAT (10×).

Dodatni pribor:

Vakuumski generator art. 385010385025.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov