VAC-MAT vakuuminė plokštė, Tipas: V1

Prekės Nr.: 384910 V1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Modelis: Nulinio taško fiksavimo sistema

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 300 mm
Plotis 200 mm
Aukštis 30 mm
Modelis Nulinio taško fiksavimo sistema
Produkto rūšis Vakuuminė užspaudimo plokštė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 384910 V1
EAN / GTIN 4062406256463
Gamintojo numeris 384910 V1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas aliuminis, plieno konstrukcija anoduota. Su 2 ZeroClamp kiaurymėmis 12M10 200 mm atstumu.

Tiekiama:

Žarnos mova (1×), jungiamasis elementas (1×), sandarinimo elementai (7×), prispaudikliai (2×), vakuuminė žarna (1 m), VAC-MAT oranžiniai kilimėliai (10×).

Priedai pasirinktinai:

Vakuumo prietaisai Nr. 385010385025.