{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Uscita | per viti con intaglio | |
| Per rilevamento di tensione | no | |
| Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Test effettuato fino a | 1.000 V | |
| Tonalità cromatica, giallo | Giallo segnale | |
| Tonalità cromatica, rosso | Rosso segnale | |
| Parte descritta, Rosso segnale | Griff | |
| Parte descritta, Giallo segnale | Griff | |
| Serie | SoftFinish® electric | |
| Sigillo di qualità e test | VDE | |
| Direttiva / Etichettatura | Marcatura CE | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | giallo; grigio; rosso | |
| Esecuzione | forma diritta | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica; es. antiscivolo | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Tipo di prodotto | Giravite | |
| Set | no | |
| Trasmissione | Impugnatura |
| Codice articolo | 38009 | |
| EAN / GTIN | 4010995380090 | |
| Codice del produttore | 38009 | |
| Numero-L | L60070 4524 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |