{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | ploché | |
| Vhodné pro zkoušku napětí | ne | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Barevný odstín, Žlutá | Signální žlutá | |
| Barevný odstín, červená | Signální červená | |
| Popsaná část, Signální červená | Griff | |
| Popsaná část, Signální žlutá | Griff | |
| Řada | SoftFinish® electric | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Žlutá; Šedá; červená | |
| Provedení | rovné | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť |
| Katalogové číslo | 38009 | |
| EAN / GTIN | 4010995380090 | |
| Číslo výrobce | 38009 | |
| L-číslo | L60070 4524 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |