Șurubelniță SoftFinish® cu fantă electrică

Cod articol.: 38009
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Portanţă pentru şuruburi cu fantă
Recomandat pentru test de tensiune nu
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Verificat până la 1.000 V
Nuanță, galben Galben semnal
Nuanță, roşu Roșu semnal
partea descrisă, Roșu semnal Griff
partea descrisă, Galben semnal Griff
Serie SoftFinish® electric
Sigiliu de calitate și testare VDE
Politică / etichetare Marcaj CE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea galben; gri; roşu
Execuție dreaptă
Proprietăți mâner Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Tip produs Șurubelniţă
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 38009
EAN / GTIN 4010995380090
Număr producător 38009
L-Număr L60070 4524
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pentru lucrul în jurul pieselor sub tensiune de până la 1.000 V AC
  • Testat în conformitate cu IEC 60900